Fazetková fréza, s otvorem, Úhel γ: 15stupeň

Artiklové číslo: 215795 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Úhel γ (stupeň) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003
Úhel γ 15 stupeň
Provedení stopky s otvorem
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Efektivní počet břitů Zeff 3
Počet vyměnitelných břitových destiček 9
Celková délka Lcelk. 52 mm
Nejmenší ⌀ D 17 mm
Největší ⌀ D1 70 mm
Dosažitelná šířka fazetky b 27 mm
Dosažitelná délka fazetky l 27,5 mm
Dosažitelná výška fazetky h 7 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Posuv na zub při hmax 0,4 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215795 15
EAN / GTIN 4045197383211
Číslo výrobce 215795 15

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku