Fazetková fréza s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215795 75
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel γ (stupeň) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Průměr břitu Dc 33 mm
Celková délka L 60 mm
Počet řezných destiček celkem 9
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FDA01602210
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Průměr těla D2 22,8 mm
Průměr otvoru upínače D3 16 mm
Šířka řezu, min. b 27 mm
Úhel nastavení 75 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 9
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Počet montážních rovin řezných destiček 3
Počet řezných destiček na montážní rovinu 3 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet typů řezných destiček 1
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 240 g
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Fazetková fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003
Velikost vyměnitelné destičky 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215795 75
EAN / GTIN 4045197383259
Číslo výrobce 215795 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.