Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky L: 12/16mm

Artiklové číslo: 272001 12/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 12 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 22 mm
Celková délka L 83 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku 279810 2
1,5° podložka 272600 1,5
Svěrný šroub pro podložku 279824 1
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272001 12/16
EAN / GTIN 4045197644152
Číslo výrobce 272001 12/16

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku