Soustružnický držák, pravá, Velikost stopky / destičky L: 16/16mm

Artiklové číslo: 272001 16/16
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
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Celková délka L 97 mm
Šířka funkce L4 16 mm
Výška stopky h 16 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, radiální
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ stopky 4hran
Šířka stopky b 16 mm
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy L1 20 mm
Postupy obrábění soustružení závitů, vnější
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Kód závitového držáku ER1616-16
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272001 16/16
EAN / GTIN 4045197429674
Číslo výrobce 272001 16/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cílené chlazení na břitu.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5° (č. 272600).

Poznámka:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení. (G 1/8 palce – součástí dodávky)