{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Celková délka L | 175 mm | |
| Šířka funkce L4 | 32 mm | |
| Výška stopky h | 32 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Šířka stopky b | 32 mm | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka hlavy L1 | 36 mm | |
| Postupy obrábění | soustružení závitů, vnější | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Code Gewindehalter | ER3232-22 | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 272001 32/22 | |
| EAN / GTIN | 4045197644176 | |
| Číslo výrobce | 272001 32/22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |