Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P, SK 40 A = 70, Typ CP pro ER: 11M

Artiklové číslo: 300687 11M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ CP pro ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP: ≤ 6
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Typ CP pro ER 11M
Upínací ⌀ D1 1-7 mm
Upnutí SK 40 A = 70
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP ≤ 6 µm
Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 1 mm - 7 mm
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ D 16 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300687 11M
EAN / GTIN 2050001705600
Číslo výrobce 43214000700

Popis

Provedení:

  • Vnější i vnitřní kužel broušený s otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Přesnost obvodové házivosti a opakování 3 µm u 3×D, maximálně 50 mm při použití přesné kleštiny HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, upínací pouzdro speciálně navržené pro těžké obrábění. Zesílené tělo upínacího pouzdra zajišťuje lepší stabilitu a dostatečnou radiální tuhost. Vnější i vnitřní kužel broušený. Upínací matice uložená na kuličkovém ložisku s lichoběžníkovým jemným závitem pro optimální utahovací momenty a upínací síly snižuje vznikající vibrace.
  • Velmi vysoká přídržné síly díky kompletnímu uložení kleštiny ve sklíčidle a upínací matice s povlakem.
  • Tlumení kmitání díky prvku kleštiny a hmoty sklíčidla.
  • Alternativně u CENTRO P – > bez těsnění, s upínací maticí ER CP č. 309655 nebo utěsněný systém s upínací maticí ER CP pro těsnící podložky HP č. 309665 ve spojení s těsnícími podložkami HP č. 309666309668 (pro VCH popř. jako lapač nečistot!).

Výhoda:

Patentované optimální usazení upínací kleštiny, dvojitá vedení, trapézový závit a upínací matice s hladkým povlakem splynou při upínání v jednu stabilní jednotku a zajistí tak nejvyšší tuhost a přesnost.

Použití:

Pro vysoce přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou. HDC zvláště vhodné pro hrubovací (mimo jiné TPC frézy) a dokončovací operace nebo obrábění vysoce pevných nebo houževnatých materiálů.

Rozsah dodávky:

Bez upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, přesné upínací kleštiny ER pro HP č. 309368309381 a pro závitník č. 309402309419 (ne Holex). Upínací matice ER CP č. 309655; 309665, upínací matice ER HDC č. 309657, těsnicí podložky HP č. 309666309668, válečkový klíč CP č. 309754; 309756, válečkový klíč HDC č. 309745; 309756.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h10.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku