Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P, HSK-A 100 A = 160, Typ CP pro ER: 32

Artiklové číslo: 305960 32
Sleva
9048,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ CP pro ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP: ≤ 6
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Typ CP pro ER 32
Upínací ⌀ D1 2-20 mm
Upnutí HSK-A 100 A = 160
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP ≤ 6 µm
Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 2 mm - 20 mm
Délka vyložení rozměr A 160 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 305960 32
EAN / GTIN 2050001703590
Číslo výrobce 44628001600

Popis

Provedení:

  • Vnější i vnitřní kužel broušený s otvorem Balluffchip.
  • Přesnost obvodové házivosti a opakování 3 µm u 3×D, maximálně 50 mm.
  • Velmi vysoká přídržné síly díky kompletnímu uložení kleštiny ve sklíčidle a upínací matice s povlakem.
  • Tlumení kmitání díky prvku kleštiny a hmoty sklíčidla.
  • Alternativně bez těsnění, s upínací maticí ER CP č. 309655 nebo utěsněný systém s upínací maticí ER CP pro těsnící kroužky HP č. 309665 ve spojení s těsnícími kroužky HP č. 309666309668 (pro VCH popř. jako lapač nečistot!).

Výhoda:

Patentované optimální usazení upínací kleštiny, dvojitá vedení, trapézový závit a upínací matice s hladkým povlakem splynou při upínání v jednu stabilní jednotku a zajistí tak nejvyšší tuhost a přesnost.

Použití:

Pro vysoce přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Bez upínací matice a těsnicích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesné upínací kleštiny ER pro HP č. 309368309381 a pro závitníky č. 309402309419 (ne Holex). Upínací matice ER CP č. 309655; 309665. Těsnící kroužky HP č. 309666309668. Válečkový klíč CP č. 309754; 309756.

Poznámka:

  • Sklíčidlo CP upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku