{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 4,5 mm | |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Délka připojení L | 21,5 mm | |
Délka vyložení H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Stopka 4hran | 3,4 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Číslo výrobce | 335645 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M3 − M12, Stopka závitníku ⌀: 4,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
3 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
1 643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka připojení L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Délka vyložení H | 70 mm | 7 mm | 25 mm |
Vnější ⌀ D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
Stopka závitníku ⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
⌀ stopky d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Stopka 4hran | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Druh produktu | Prodloužení | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu |