{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 4,5 mm | |
| Gängtappsområde | M3 − 12 | |
| Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
| Skaft-⌀ d | 19 mm | |
| Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
| Utkragningslängd H | 70 mm | |
| ⌀ e | 23 mm | |
| skaftstorlek | 3,4 mm | |
| Produktslag | förlängningsstång |
| Artikelnummer | 335645 4,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197554017 | |
| Tillverkarens nummer | 335645 4,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |