{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stopka závitníku ⌀ | 10 mm | |
| Rozsah závitníku | M3 − M12 | |
| Vnější ⌀ D | 32 mm | |
| ⌀ stopky d | 19 mm | |
| Délka připojení L | 21,5 mm | |
| Délka vyložení H | 70 mm | |
| ⌀ e | 23 mm | |
| Stopka 4hran | 8 mm | |
| Druh produktu | Prodloužení |
| Katalogové číslo | 335645 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197554062 | |
| Číslo výrobce | 335645 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |