Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M3 − M12, Stopka závitníku ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 335645 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka závitníku ⌀ 6 mm
Rozsah závitníku M3 − M12
Vnější ⌀ D 32 mm
⌀ stopky d 19 mm
Délka připojení L 21,5 mm
Délka vyložení H 70 mm
⌀ e 23 mm
Stopka 4hran 4,9 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335645 6
EAN / GTIN 4045197554024
Číslo výrobce 335645 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné vložky bez bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro prodlužovací nástavce GARANT č. 338140338142.

Poznámka:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku