• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pár rukavic uvex C500 foam

Artiklové číslo: 094550
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 576,00  CZK
  • od 10
    od 480,00  CZK
na poptávku
Dostupné
964 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

uvex C500 foam. Rukavice bez silikonu s velmi dobrou mechanickou odolnosti proti oděru a velmi dobrým uchopením v suchém a mírně vlhkém prostředí. Vhodné pro kontaktní teplo do 100 °C.
uvex 500 řada. Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.