{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubení | kombinované | |
Úhel čela | 10 stupeň | |
Šířka | 34 mm | |
Tloušťka | 1,1 mm | |
Délka | 4 530 mm | |
Druh produktu | Pilový pás na kov |
Katalogové číslo | 173859 2/3H | |
EAN / GTIN | 2050001710116 | |
Číslo výrobce | 17290341102300-04530 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový pás na kov 34×4530, Zubů na palec: 2/3H
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
5
ks
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
5
ks
|
|
Šířka | 34 mm | 34 mm |
Délka | 4 530 mm | 4 530 mm |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Úhel čela | 10 stupeň | 10 stupeň |
Tloušťka | 1,1 mm | 1,1 mm |
Ozubení | kombinované | kombinované |
Druh produktu | Pilový pás na kov | Pilový pás na kov |