Stupňovitý vrták HSS, TiAlN, ⌀ břitů: 4-12mm

Artiklové číslo: 118324 4-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ břitů (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Stopka se třemi upínacími plochami

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm - 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Stopka Stopka se třemi upínacími plochami
Výška stupně 6 mm
Celková délka 79 mm
⌀ stopky 6 mm
Stoupání vrtacích stupňů o 1 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118324 4-12
EAN / GTIN 4045197199614
Číslo výrobce 118324 4-12

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S válcovým navrtávákem, ⌀ čísla v drážce. Stopka dodatečně se 3 plochami.
Stupňovité vrtáky pro optimální odvod třísek a vysoce výkonný povlak pro vysokou odolnost proti opotřebení.

Použití:

Pro vrtání a srážení hran válcových otvorů v materiálu do tloušťky = výška stupně (viz tabulka).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku