Strojní závitník na litinu, TiCN, M: M2

Artiklové číslo: 132550 M2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M2
Povlak TiCN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,4 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,6 mm
Závit ⌀ 2 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bílá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 6 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132550 M2
EAN / GTIN 4045197071866
Číslo výrobce 132550 M2

Aplikační tabulka

GG
K
16
GGG
K
14
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).

Výhoda:

  • Zlepšená odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povlaku.
  • Vyšší řezné rychlosti díky teplotnímu odlehčení břitů.
  • Obrábění šedé litiny za sucha – chlazení lze vynechat.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku