Strojní závitník na litinu, TiCN, M: M20

Artiklové číslo: 132550 M20
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E
Povlak
TiCN
Závit D
M20
Stoupání závitu
2,5 mm
Průměr jádrového otvoru
17,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
20 mm
Celková délka L
140 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
12 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Tvar náběhu
C
Použití typu otvoru
Průchozí otvor; slepý otvor
Úhel šroubovice
0 stupně
Norma
DIN 376
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01602105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
83,55 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Guss-Maschinen-Gewindebohrer
Průměr břitu D
20 mm
Průměr naříznutí
17,5 mm
Délka závitořezné části Lc
34,35 mm
Délka naříznutí
5 mm
Úhel naříznutí
12,28 stupně
Počet břitů
4
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Počet upínacích drážek
4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
17,5 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ne
Normalizovaná délka L
140 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E TICN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
60 mm
Hmotnost
200 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
bílá
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132550 M20
EAN / GTIN 4045197071972
Číslo výrobce 132550 M20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG
K
16
GGG
K
14
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).

Výhoda:

  • Zlepšená odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povlaku.
  • Vyšší řezné rychlosti díky teplotnímu odlehčení břitů.
  • Obrábění šedé litiny za sucha – chlazení lze vynechat.