Vrtačka, Typ: GBM10RE

Artiklové číslo: 075420 GBM10RE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufr (L-Boxx)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Označení výrobce GBM 10 RE
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 600 W
Maximální otáčky 1. stupně 2 600 min-1
Upínač vrtacího sklíčidla 1/2 palce − 20 UNF
Upínací rozsah sklíčidla 1 mm - 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň 25 mm
Vhodné pro materiál ocel
Hmotnost 1,7 kg
Maximální vibrace dle EN 4,8 m/s2
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 075420 GBM10RE
EAN / GTIN 3165140485968
Číslo výrobce 0601473600

Popis

Provedení:

Ruční vrtačka s motorem 600 W a vysokým točivým momentem pro otvory v oceli až do 10 mm.
  • Rychloupínací sklíčidlo pro vysokou přesnost a dlouhou životnost.
  • Kompaktní design a nízká hmotnost.
  • Řídicí elektronika pro přesné navrtávání.
  • Pravý/levý chod.
  • Softgrip.

Výhoda:

Řídicí elektronika pro přesná navrtávání.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla 10 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku