Alternativa k tomuto produktu:

SOMT....20ER-GM, PR1825, Typ: 10

Artiklové číslo: 222070 10
Sleva
423,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT100420ER-GM
Typ ST1400
Rohový rádius 2 mm
Typ PR1825
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Posuv fz na zub 0,2 − 2 mm
Počet výměn/řezání 4
Velikost vyměnitelných destiček 10
Tloušťka destičky E 4,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222070 10
EAN / GTIN 4960664708147
Číslo výrobce TLB05607

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
100
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie GM je 1. volbou pro všeobecné obrábění.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku