{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Výsuv zásuvky | blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 20×24G | |
Výška | 400 mm | |
Šířka | 600 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 24 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška | 300 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 300 mm | |
Počet zásuvek | 0 | |
Počet výsuvných polic | 0 | |
Počet dvířek | 0 | |
Maximální nosnost | 4 000 kg | |
Provedení | pro individuální osazení | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Hmotnost | 23 kg | |
Druh produktu | Korpus skříně na nářadí |
Katalogové číslo | 931035 400 | |
EAN / GTIN | 4062406062477 | |
Číslo výrobce | 931035 400 |