Záchytná vana na 1000 l IBC pozinkované 1X1000

Artiklové číslo: 981300 1X1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Tloušťka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkovaná
  • Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 3 mm
Materiál pozinkovaná
Skladování Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno
Záchytný objem 1 000 l
Výška 630 mm
Šířka 1 460 mm
Hloubka 1 460 mm
Skladová kapacita IBC/KTC 1
Počet IBC 1
Plošné zatížení 1 000 kg/m2
Hmotnost lakované 180 kg
Hmotnost zinkované 194 kg
Druh produktu Záchytná vana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 981300 1X1000
EAN / GTIN 4052462000292

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.
S pozinkovaným mřížovým roštem.
Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečné skladování kontejnerů IBC (Intermediate Bulk-Container) a KTC (Kubische Tank-Container). Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 – 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)