Bac de rétention pour IBC de 1000 l galvanisé, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 1X1000

Réf.: 981300 1X1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de IBC×IBC Contenu (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Matière galvanisé
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
Volume de récupération 1 000 l
Hauteur 630 mm
Largeur 1 460 mm
Profondeur 1 460 mm
Capacité de stockage IBC/KTC 1
Nombre d'IBC 1
Charge de surface 1 000 kg/m2
Poids verni 180 kg
Poids galvanisé 194 kg
Type de produit Bacs de rétention

Identification et classification

Référence article 981300 1X1000
EAN / GTIN 4052462000292
Fabricant/personne responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Avec caillebotis galvanisé.
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs IBC (Intermediate Bulk-Container) et KTC (cubitainers). Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).