• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Držák na klíče GARANT easyFix, Upínání šířka: 9,5mm

Artiklové číslo: 955700 9,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínání šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínání šířka 9,5 mm
Počet drážek 2
Pro klíče velikosti 6 mm - 9 mm
Materiál základní desky plast
Materiál háku plast
Typ základní desky dvojitý
Druh produktu Držák na maticové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955700 9,5
EAN / GTIN 4062406197674
Číslo výrobce 955700 9,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přehledné uložení maticových klíčů. Velikost klíče lze okamžitě rozeznat otvorem.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.