{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka žebříku | 1,44 m | |
Pracovní výška cca | 2,7 m | |
Výška platformy | 0,7 m | |
Dolní, vnější šířka | 0,45 m | |
Výška nosníku | 87 mm | |
Hloubka příček / stupňů | 85 mm | |
K dispozici je odkládací miska | ano | |
Počet stupňů včetně platformy | 3 | |
Materiál | Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů | |
Provedení stupátka | stupeň | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost | 6 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Druh produktu | Dvojitý žebřík |
Katalogové číslo | 966000 3 | |
EAN / GTIN | 4003866403332 | |
Číslo výrobce | 40333 |