Schůdky – možný počet stupňů 3–10, vstup z jedné strany

Artiklové číslo: 966000 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,49 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů včetně platformy 5
Hloubka stupně 85 mm
Vzdálenost stupňů 218 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Nýtované
Pracovní výška cca 3,1 m
S plošinou ano
Plošina výška 1,1 m
Plošina šířka 380 mm
Plošina hloubka 260 mm
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost jednostranné
Zajištění rozpěry Oboustranné, tuhé spojení
K dispozici je odkládací miska ano
Háky kbelíku ano
Norma BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Hmotnost 8 kg
Žebřík délka 1,9 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966000 5
EAN / GTIN 4003866403356
Číslo výrobce 40335
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. Velká bezpečnostní plošina (380 × 260 mm) s integrovaným spojovacím kováním, bezpečnostním můstkem a širokou odkládací miskou. Stupně o hloubce 85 mm s protiskluzovým rýhováním a patentovaným 7bodovým spojem stupeň-bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení. Dva integrované háky na kbelíky.

Norma:

DIN EN 131.