Provedení:
Barva produktu: Žlutá/ černá
Jasně žluté a černé pruhy v PVC jsou trvale viditelné
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 101.6 mm
Vhodné pro značení a značení středisek pro případ nehody a nebezpečí
Popis:
Na rozdíl od složitých nátěrových řešení se tato lepicí z měkkého PVC snadno aplikuje a snadno se opět odstraňuje. Pružná a oděruvzdorná se přizpůsobí rohům, křivkám a různě tvarovaným povrchům. Značení příjezdových cest/chodníků, nebezpečných prostor a bezpečnostních zón - pásky z PVC 3M jsou skvělé pro všeobecné použití, včetně bezpečnostního značení, barevného značení, ochrany proti oděru, maskování, těsnění a lepení. Použitím této pásky z PVC se lze vyhnout rozpouštědlům, která se často používají v nátěrových hmotách. Díky svým vlastnostem a snadné odstranitelnosti jsou lepicí pásky z PVC rychlejší, univerzálnější a cenově výhodnější alternativou k nátěrům, pokud jde o značení a označování. Lepicí 3M s bezpečnostním proužkem 5702 - Výhody: Snadno se aplikuje a přilne na širokou škálu čistých a suchých povrchů - Podklad z PVC odolává většině rozpouštědel a má dlouhou životnost - Jasné žluté a černé pruhy v PVC jsou trvale viditelné - Přizpůsobí se rohům, křivkám a nerovným povrchům.
Charakteristika:
Lze jej dobře použít na vícerozměrných površích díky své vysoké flexibilitě a pružnosti.// Díky své vysoké flexibilitě a pružnosti jej lze dobře použít na vícerozměrných površích.
Oděr, oděr, vlhkost a odolnost proti povětrnostním vlivům pro dlouhou životnost/ otěr, oděr, vlhkost a odolnost proti povětrnostním vlivům pro dlouhou životnost
Vhodné pro značení a značení středisek pro případ nehody a nebezpečí// vhodné pro značení a značení středisek pro případ nehody a nebezpečí
Poznámka:
Pro označení podlahy a bezpečnostní značení
nebezpečné oblasti značení