Kivitel:
Termék színe: sárga// fekete
A PVC-ben lévő világos sárga és fekete csíkok tartósan láthatók
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 101,6 mm
Alkalmas a baleset- és veszélyességi központok jelölésére és jelölésére
Leírás:
A 3M™ 5702 veszélyjelző szalag ideális a veszélyes zónák, valamint a kiálló sarkok és élek jelölésére, beleértve a gyártóüzemeket, raktárakat stb. A ragasztószalag PVC hátanyaga jól látható sárga és fekete átlós csíkokkal rendelkezik. Ezért alkalmas figyelmeztető jelzésre.
Jellemző:
Rendkívül rugalmas és rugalmas, és többdimenziós felületeken is használható.// Rendkívül rugalmas és rugalmas, és többdimenziós felületeken is használható.
Kopásnak, kopásnak, nedvességnek és időjárásnak ellenálló a hosszú élettartam érdekében// Kopásnak, kopásnak, nedvességnek és időjárásnak ellenálló a hosszú élettartam érdekében
Alkalmas a baleset- és veszélyességi központok jelölésére és jelölésére// Alkalmas a baleset- és veszélyességi központok jelölésére és jelölésére
Figyelem:
Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
veszélyes területek jelölés