{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Model | 2B | |
Řada | Pracovní stůl KOMBI | |
Výška | 302 mm | |
Šířka | 600 mm | |
Hloubka | 630 mm | |
Užitná výška | 240 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 240 mm | |
Počet zásuvek | 2 | |
Hmotnost | 26 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
Katalogové číslo | 933780 2B | |
EAN / GTIN | 4045197279859 |