{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Modelis | 2B | |
Serija | KOMBI darbastalis | |
Aukštis | 302 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Naud. aukštis | 240 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 240 mm | |
Stalčių skaičius | 2 | |
Svoris | 26 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 933780 2B | |
EAN / GTIN | 4045197279859 |