Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mobilní rozvaděč energie s osvětlením 250

Artiklové číslo: 081141 250

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 205 mm
Hloubka 205 mm
Výška 217 mm
Světelný tok 2 000 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet zásuvek 250 V 4
Druh produktu Rozvaděče energií

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081141 250
Číslo výrobce AKLM4000

Popis

Provedení:

Mobilní zásuvkový rozvaděč s robustním korpusem zesíleným tvrdou pryží. Přívodní kabel 2,5 m H07RN-F 3G2,5 se zástrčkou Schuko 250V. Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.
Konfigurace: 4×250V / 16A výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.