• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vázací bod k navaření 1,12 t

Artiklové číslo: 086484 1,12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka ok B 40 mm
Rozměr C 31 mm
⌀ čepu D 13 mm
Rozměr E 72 mm
Rozměr F 41 mm
Délka L 37 mm
Provedení svařitelné
Nosnost 1,12 t
Druh produktu Zátěžová podpěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Číslo výrobce WE.LR_112_FO0139

Popis

Provedení:

Přivařitelný vázací bodse svařovaným třmenem, otočný o 180°, červeně lakovaný, bezpečnostní faktor 4.

Poznámka:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.