Magnet pro zvedání břemen LM1

Artiklové číslo: 382020
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
54 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Závěsné oko na jeřáb, obslužná páka a boční uzavírací víko z nerezové oceli.
  • Nechtěné aktivaci obslužné páky při provozu je zabráněno bezpečnostní blokovací západkou.
  • Plocha pro volitelnou montáž polohovacích nástavců je připravena.
  • Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
  • Závěsná oka pro jeřáb lze namontovat také zboku pro zvedání vertikálních břemen prostřednictvím volitelných polohovacích nástavců.
  • Zamezení zpětnému nárazu obslužné páky díky Soft Opening Protection.

Výhoda:

  • Kvalitní zpracování v nadčasovém GARANT designu, společně s promyšlenými požadavky na obsluhu a na bezpečnost.
  • Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
  • Závěsná oka na jeřáb je možné namontovat také bočně k nadzvednutí vertikálních zátěží s volitelnými polohovacími nástavci.
  • Zabránění zpětnému nárazu obslužné páky díky „Soft-Opening-Protection“.

Poznámka:

Vzduchová mezera < 0,1 mm u oceli! Zapnutí magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách! Díky bezpečnostní koncepci jsou zvedané geometrie obrobku přizpůsobeny. Osvědčení o zkoušce odtrhovacích sil na vyžádání.