• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Imán elevador de carga LM1

Número de artículo: 382020
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
54 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Argollas para grúa, palanca de mando y cubierta lateral de acero fino inoxidable.
  • Un bloqueo de seguridad impide que la palanca de mando se afloje de forma accidental durante el funcionamiento.
  • Superficie polar preparada para el montaje opcional de expansiones polares.
  • La fuerza de arranque certificada garantiza una triple seguridad para el operador.
  • La argolla para grúa también se puede montar lateralmente para levantar cargas verticales a través de la expansión polar opcional.
  • Evita el rebote de las palancas de mando mediante la Soft-Opening-Protection.

Ventaja:

  • Tratamiento de alta calidad en diseño GARANT intemporal, combinado con los requisitos del usuario y de seguridad bien ideados.
  • La fuerza de arranque certificada garantiza una triple seguridad para el operador.
  • La argolla para grúa también se puede montar lateralmente para levantar cargas verticales con expansiones polares opcionales.
  • Evita el rebote de las palancas de mando mediante la “Soft-Opening-Protection”.

Nota:

Espacio de aire < 0,1 mm en material ST. Encendido del electroimán elevador solo en superficies magnéticas. Debido al concepto de seguridad, se adaptan las geometrías de las piezas de trabajo que se tienen que elevar. Certificado de comprobación de las fuerzas de arranque a petición.