AIMANT DE LEVAGE LM1

Réf.: 382020
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
3 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Œillet de grue, levier de commande et couvercle latéral en acier inoxydable.
  • Un verrou de sécurité empêche tout desserrage accidentel du levier de commande en cours d’utilisation.
  • Surface polaire prévue pour le montage facultatif de masses polaires.
  • La force d’adhérence certifiée garantit une triple sécurité pour l’utilisateur.
  • Montage latéral de l’œillet de grue également possible pour le levage de charges verticales avec masses polaires en option.
  • Prévention du rebond du levier de commande grâce au dispositif Soft-Opening-Protection.

Avantage(s):

  • Finition de haute qualité dans le design intemporel GARANT, associée à des exigences bien pensées en matière d'utilisation et de sécurité.
  • La force d'adhérence certifiée garantit une triple sécurité pour l'utilisateur.
  • Montage latéral de l'œillet de grue également possible pour le levage de charges verticales avec masses polaires en option.
  • Dispositif anti-rebond du levier de commande grâce à la protection “Soft-Opening-Protection”.

Remarque(s):

Entrefer < 0,1 mm pour le matériau ST! Activation de l’aimant de levage uniquement sur des surfaces magnétiques! En raison du concept de sécurité, les géométries des pièces à lever sont adaptées. Certificat d’essai pour la force d’adhérence disponible sur demande.