Uitvoering:
- Hefoog, bedieningshefboom en afsluitdeksel van roestvrij edelstaal.
- Onbedoeld losraken van de bedieningshefboom bij gebruik wordt voorkomen door een veiligheidsvergrendeling.
- Pooloppervlak voorbereid voor optionele montage van poolschoenen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten d.m.v. optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door Soft-Opening-Protection.
Voordeel:
- Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten met optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door 'Soft-Opening-Protection'.
Tip:
Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken! Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag.