FLOOD LITE MC - Stavební reflektor

Artiklové číslo: 03.5662
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
Druh produktu Zářič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5662
EAN / GTIN 5708997356623
Číslo výrobce 03.5662
L-číslo L01030 96

Popis

Popis:

3. COB LED reflektor se světelným tokem 500 lumenů, 5m kabelem a USB powerbankou . FLOOD LITE MC je kompaktní svítidlo se svítivostí 3500 lumenů LED reflektor, který se snadno přenáší z místa na místo. Robustní a odolné pouzdro reflektoru je vyrobeno z vysoce nárazuvzdorného plastového materiálu, konstruovaného pro použití v náročném pracovním prostředí. Oproti první generaci byl reflektor FLOOD LITE MC vylepšen o vysoce účinnou technologii COB LED, která zajišťuje mimořádně jasné osvětlení pracovního prostoru. Flexibilní umístění. Reflektor LED lze umístit na stojan SCANGRIP TRIPOD, který poskytuje stacionární řešení pracovního osvětlení ve výšce až 3 m. Pokud je požadováno mobilní řešení osvětlení, lze FLOOD LITE MC namontovat na SCANGRIP WHEELSTAND. Jako volitelné příslušenství je k dispozici také dvojitý držák pro umístění dvou svítidel. Proč si vybrat FLOOD LITE MC. - COB LED pro mimořádně jasné osvětlení- Lehký a kompaktní design ve štíhlém provedení. - Odolný kryt z nárazuvzdorného plastového materiálu. - Vestavěná powerbanka s USB výstupem pro nabíjení mobilních zařízení. // Design svítilny FLOOD LITE MC je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní napětí AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 30 W
  • Světelný tok: 1750 lm - 3500 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 2250 - 4500
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 120°
  • Zdroj napájení: Síťový provoz
  • Zdroj světla: COB LED

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství