FLOOD LITE MC - Bouwstraler

Artikelnummer: 03.5662
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
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5662
EAN/GTIN 5708997356623
Nummer fabrikant 03.5662
L-nummer L01030 96

Omschrijving

Omschrijving:

Robuuste bouwspot met 5 m kabel en USB powerbank FLOOD LITE MC is een compacte LED bouwspot die makkelijk mee te nemen is van taak naar taak. De robuuste en duurzame behuizing van de schijnwerper is gemaakt van bijzonder slagvaste kunststof en is perfect voor ruw dagelijks gebruik.In vergelijking met het vorige model was de FLOOD LITE MC uitgerust met de zeer efficiënte COB-LED-technologie voor een superheldere verlichting van de Flexibele plaatsing van de bouwspot FLOOD LITE MC kan op de SCANGRIP TRIPOD gemonteerd worden en biedt zo een vaste werkverlichtingsoplossing die in hoogte verstelbaar is tot 3 meter. Voor een mobiele oplossing kan de FLOOD LITE MC-lamp op de SCANGRIP mobiele standaard worden gemonteerd. Een dubbele beugel voor het monteren van twee lampen is verkrijgbaar als accessoire, daarom zou u moeten kiezen voor FLOOD LITE MC /// Superheldere verlichting met COB-LED-technologie /// Licht en compact in een slank ontwerp /// Robuust, impact- resistente kunststof behuizing /// Ingebouwde powerbank met USB-aansluiting voor mobiele units. // Het unieke ontwerp van de FLOOD LITE M draagt EU-ontwerpbescherming RCD nr. 4070035.

Kenmerk:

  • Bedrijfsspanning AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 54
  • Kabel: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtbron: COB LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 2250 - 4500
  • Lichtstroom: 1750 lm - 3500 lm
  • Stralingshoek: 120°
  • Stroombron: Netvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 30 W

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires