{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | DS | LS | Dc min. | Dc max. | Lc | L1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3
|
GG1258 3 | 6 mm | 36,9 mm | 3 mm | 34 mm | 30 mm | 72 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,1
|
GG1258 3,1 | 6 mm | 37 mm | 3,1 mm | 34 mm | 30 mm | 72 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,2
|
GG1258 3,2 | 6 mm | 37 mm | 3,2 mm | 34 mm | 30 mm | 72 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,3
|
GG1258 3,3 | 6 mm | 37 mm | 3,3 mm | 34 mm | 30 mm | 72 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,4
|
GG1258 3,4 | 6 mm | 37,1 mm | 3,4 mm | 34 mm | 30 mm | 72 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,5
|
GG1258 3,5 | 6 mm | 37,1 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 34 mm | 30 mm | 72 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,6
|
GG1258 3,6 | 6 mm | 37,2 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 34 mm | 30 mm | 72 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,7
|
GG1258 3,7 | 6 mm | 37,2 mm | 3,7 mm | 34 mm | 30 mm | 72 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,8
|
GG1258 3,8 | 6 mm | 37,2 mm | 3,8 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 3,9
|
GG1258 3,9 | 6 mm | 37,3 mm | 3,9 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4
|
GG1258 4 | 6 mm | 37,3 mm | 4 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,1
|
GG1258 4,1 | 6 mm | 37,3 mm | 4,1 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,2
|
GG1258 4,2 | 6 mm | 37,4 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,3
|
GG1258 4,3 | 6 mm | 37,4 mm | 4,3 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,4
|
GG1258 4,4 | 6 mm | 37,4 mm | 4,4 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,5
|
GG1258 4,5 | 6 mm | 37,5 mm | 4,5 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,6
|
GG1258 4,6 | 6 mm | 37,5 mm | 4,6 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,7
|
GG1258 4,7 | 6 mm | 37,5 mm | 4,7 mm | 43 mm | 37 mm | 81 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,8
|
GG1258 4,8 | 6 mm | 37,6 mm | 4,8 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 4,9
|
GG1258 4,9 | 6 mm | 37,6 mm | 4,9 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5
|
GG1258 5 | 6 mm | 37,6 mm | 5 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,1
|
GG1258 5,1 | 6 mm | 37,7 mm | 5,1 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,2
|
GG1258 5,2 | 6 mm | 37,7 mm | 5,2 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,3
|
GG1258 5,3 | 6 mm | 37,7 mm | 5,3 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,4
|
GG1258 5,4 | 6 mm | 37,8 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,5
|
GG1258 5,5 | 6 mm | 37,8 mm | 5,5 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,6
|
GG1258 5,6 | 6 mm | 37,9 mm | 5,6 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,7
|
GG1258 5,7 | 6 mm | 37,9 mm | 5,7 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,8
|
GG1258 5,8 | 6 mm | 37,9 mm | 5,8 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1258 5,9
|
GG1258 5,9 | 6 mm | 37,9 mm | 5,9 mm | 57 mm | 49 mm | 95 mm |
1 Set
|
459,50 €
|