Foret hélicoïdal extra long HSS FS non revêtu

Réf.: 116720
36 variantes
Remarque(s): Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: acier plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: HSS
  • Revêtement: sans revêtement
  • Groupe d’usinage: P (acier)
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Type d’affûtage: A
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): FS
  • Angle, 1er étage: 130 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Avance en: acier < 750 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: cône morse CM
Filtrer