{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302596 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944597 | |
Číslo výrobce | 302596 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
2 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 896,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnější ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | 6 | 6 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |