{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 20 µm | |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 303171 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197937964 |