Mandrins de perçage Type AD 1-16 mm

Réf.: 303171 1-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 16 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme AD
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Longueur de col cote A 95 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303171 1-16
EAN / GTIN 4045197937964

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
Précision de concentricité < 20 µm.
  • Exécution étroite.
  • Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.
  • Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.

Avec arrosage interne max. 50 bars.

Livraison:

Avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.