Provedení:
- Ocel odolávající vysokým teplotám.
- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 5 mm.
- Pro TK nástroje.
- Stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
- S otvory Balluffchip.
- Zesílené provedení.
Výhoda:
Tvarový styk mezi tepelným upínačem a nástrojem- Zamezuje nechtěnému vytažení nástroje – vysoká bezpečnost!
- Zamezuje trhavému radiálnímu pohybu.
Kromě výhody bezpečnosti procesu nabízí sklíčidlo také zesílené provedení:- Menší sklon k vibracím, tj. delší životnost nástrojů a lepší kvalita povrchu.
- Vyšší upínací síly než u standardního tepelného upínače.
Volný výběr nástrojů! Výbrus stopky lze obdržet prostřednictvím firmy Hoffmann, je ale k dispozici i volně!
Použití:
K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Zajištění proti vytažení: stopka nástroje musí být opatřena definovaným výbrusem. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Fréza musí být opatřena definovaným výbrusem. Výbrus pro nový nástroj nebo stávající nástroj lze objednat.
Číslo pro výbrus: Č. 129100 + udání odpovídající velikosti. Výbrus si můžete provést také sami, údaje jsou připraveny na: http://ho7.eu/anschliff.