• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Upínač nástrojů eco tvar C1 axiální pravý 30 mm

Artiklové číslo: 319101 30
Sleva
3523,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar C
⌀ stopky d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Šířka stopky b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319101 30
EAN / GTIN 4045197523716

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kuličkovými tryskami.

GARANT Eco − pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco − systém držáků upichovacího nože č. 273830273891 a GARANT Eco − základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.