• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák na vyvrtávací tyče typ E2 16 mm

Artiklové číslo: 319400 16
Sleva
2569,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 16 mm
Velikost VDI VDI 40
d8 55 mm
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 40
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319400 16
EAN / GTIN 4045197191366

Popis

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.
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
    Otvor d2(H7) (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku