TYROLIT dělicí kotouč CERABOND 115x1.3x22.23 mm rovný CA60Q ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34256272
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 15 ks
  • K objednání po násobcích: 15 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34256272
EAN / GTIN 9003172017082
Číslo výrobce 34256272

Popis

Popis:

Systém pro vázání CERABOND vyvinutý společností TYROLIT kombinuje řezání keramického zrna s unikátní vazebnou strukturou. To zabraňuje předčasnému vypuknutí zrna a mnohokrát zvyšuje agresivitu. Řada lamp CERABOND je vhodná zejména pro optimální obrábění velmi tvrdých, náročných obrobků a pevných materiálů. Tato řada představuje dlouhou životnost a kratší pracovní procesy s maximální ekonomickou efektivitou. Se zavedením 1.0 mm dělicí kotouč se systémem CERABOND byla rodina produktů rozšířena o silného člena. Tím je dokončena produktová řada CERABOND a nyní je k dispozici ve specializovaných prodejnách po celém světě
Zavedením řezného kotouče o průměru 1,0 mm se systémem CERABOND přibyl do rodiny výrobků další silný člen. Tím byla produktová řada CERABOND doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaných prodejnách po celém světě.

Charakteristika:

Specifikace: CA 60 Q- BFK A
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 115x1,3x22,23
Třída E: 21011315
Řada: PREMIUM
Brusivo: keramické
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: CA 60 Q- BFK A
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 115 x 1,3 x 22,23
Vs / max: 80
Hrubá hmotnost: 0,034 kg
Čistá hmotnost: 0,031 kg
Vhodnost materiálu: Nerezová ocel;Ocel
Čistá hmotnost: 0,031 kg
Vhodnost materiálu: INOX;2IN1;ocel
Produktová řada: Premium
Specifikace: 2v1

Výhoda:

Nejrychlejší řezání díky struktuře použitých keramických zrn
Maximální životnost, a tedy méně výměn kotoučů pro uživatele
Konzistentní agresivita díky kombinaci nového systému lepení s keramickým zrnem.

Použití:

Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání velmi tvrdých a náročných obrobků a plných materiálů.

Materiál:

Ocel
Nerezová ocel

Vhodné pro:

Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání velmi tvrdých a náročných obrobků a plných materiálů

Doporučení:

1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejnižší tvorbu otřepů
2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu