Leírás:
A TYROLIT által kifejlesztett CERABOND kötésrendszer a vágott kerámiaszemcséket egyedülálló kötésszerkezettel kombinálja. Ez megakadályozza a szemcsék idő előtti kitörését, és sokszorosára növeli az agresszivitást. A CERABOND vágókorongok különösen alkalmasak a nagyon kemény, nagy igényű munkadarabok és tömör anyagok optimális megmunkálására. A termékcsalád hosszú élettartamot és rövidebb munkafolyamatokat biztosít maximális gazdaságosság mellett. A CERABOND rendszerrel ellátott 1,0 mm-es vágókorong bevezetésével a termékcsalád egy erős taggal bővült. Így a CERABOND termékcsalád teljessé vált, és mostantól világszerte elérhető a szakkereskedelemben.
A CERABOND rendszerrel ellátott 1,0 mm-es vágókorong bevezetésével a termékcsalád egy erős új taggal bővült. A CERABOND termékcsalád ezzel teljessé vált, és már világszerte kapható a szakkereskedőknél.
Jellemző:
Specifikáció: CA 60 Q- BFK A
Méret: DxDxH
Dimenzió: 115x1,3x22,23
E-osztály: 21011315
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: Kerámia
Szemcse: 60
Alak: egyenes
Előírás: CA 60 Q- BFK A
Szemcseméret: 60
Méret (D x T x H): 115 x 1,3 x 22,23
Vs / max: 80
Bruttó súly: 0,034 kg
Nettó súly: 0,031 kg
Anyagi alkalmasság: Rozsdamentes acél; acél
Nettó súly: 0,031 kg
Anyagi alkalmasság: INOX;2IN1;acél
Termékcsalád: Prémium
Kialakítás: 2in1
Előny:
A leggyorsabb vágás a felhasznált kerámiaszemcsék szerkezetének köszönhetően
Maximális élettartam és ezáltal kevesebb tárcsacsere a felhasználó számára
Az új kötésrendszer és a kerámiaszemcsék kombinációjának köszönhetően egyenletes agresszivitás.
Felhasználás:
Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Nagyon kemény, igényes munkadarabok és tömör anyagok vágásához
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Nagyon kemény, igényes munkadarabok és tömör anyagok vágásához
Ajánlás:
1,0-1,9 mm a leggyorsabb vágás és a legalacsonyabb marásképződés érdekében
2,0-3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében