Brusný kotouč na plocho TYROLIT 180x13x32 mm typ 1 89A60I7AV237

Artiklové číslo: 314990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 314990
EAN / GTIN 9003173149904
Číslo výrobce 314990
L-číslo L50140 440

Popis

Popis:

Tento sférický plochý brusný kotouč zajišťuje univerzální použití na vysoce legovaných ocelích a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních korunků a směsí s sintrovými korundami v kombinaci se speciálními vazebnými systémy. Nejvyšší řezný výkon lze dosáhnout u směsí se spékanými zrny, jako JE 454A. Další vyšší úroveň kvality je disk VIB-STAR CBN pojaný pryskyřicí od TYROLIT.
Nejvyššího řezného výkonu lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Dalším vyšším stupněm kvality je pryskyřicí pojený CBN kotouč VIB-STAR od společnosti TYROLIT.

Charakteristika:

Specifikace: 89A60I7AV237
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 180x13x32
Třída E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Brusivo: bílý oxid hlinitý
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: SD33A 60 II7P VB3 F
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 180 x 13 x 32
Vs / max: 35
Hrubá hmotnost: 0,741 kg
Čistá hmotnost: 0,622 kg
Vhodnost materiálu: HSS;ocel
Čistá hmotnost: 0,622 kg
Vhodnost materiálu: Vysokojakostní kalená ocel;HSS;INOX;Ne-/Nl.St. kalená.

Výhoda:

Dobrý řezný výkon
Univerzálně použitelné
Vysoká účinnost

Materiál:

Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nerezová ocel
Nelegované a nízkolegované oceli kalené