Elektronický Šroubovák, křížová drážka PH 1

Artiklové číslo: 1845055
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1845055
EAN / GTIN 4010886857656
Číslo výrobce 1845055
L-číslo L60160 5533

Popis

Popis:

Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
Dodatečně potažená špička čepele zaručuje nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi
Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
Barevné kódování typu pohonu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti odvalování: ne
  • Křížové vybrání PH velikosti pohonu: 1
  • Antimagnetické: ne
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Barevné kódování: 1
  • Tvar čepele: kulatá
  • Pro šrouby velikosti: M2 - M3
  • Celková délka [mm]: 175 mm
.