Elektronikus csavarhúzó, keresztmélyedés PH 1

Cikkszám: 1845055
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1845055
EAN / GTIN 4010886857656
Gyártó száma 1845055
L-szám L60160 5533

Leírás

Leírás:

Pengéje magasan ötvözött króm-vanádium-molibdén acélból készült, szatén krómozott
Kiegészítően bevont pengehegy garantálja a legnagyobb pontosságot és korrózióvédelmet
2 komponensű markolat ergonomikus kialakításban
forgatható végzáró sapka mikro csúszásgátló felülettel
Hajtás típusának színkódolása

Jellemző:

  • Penge alakja: Kerek
  • Csavarok méretéhez: M2 - M3
  • Teljes hossz [mm]: 175 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Penge hossza: 80 mm
  • Penge-Ø: 4,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium-molibdén acél, magasan ötvözött
  • Felület: szatén krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • Kimeneti méret Keresztmélyedés PH: igen
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: igen
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: igen
  • Korrózióvédelem: igen
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs