8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″, 14 x 37 mm

Artiklové číslo: 05003734001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003734001
EAN / GTIN 4013288181039
Číslo výrobce 05003734001
L-číslo L60020 4129

Popis

Popis:

  • Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 1/2″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Výhoda:

  • Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″, 14 x 37 mm